| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8192829 Herst.-Nr.: 49000SB35 EAN/GTIN: 4043692009261 |
| |
|
| | |
| ATLAS Damenclog CL 370 weiss Gr. 35 - Weite 10 Das CLEANLINE-Obermaterial ist ein innovatives High-Tech-Material, das besonders wasserabweisend, bakterienhemmend und zugleich atmungsaktiv und geruchshemmend ist . Es eignet sich besonders für den Einsatz in hygienisch sensiblen Innenbereichen. Aufgrund seiner speziellen Struktur ist es besonders leicht und geschmeidig, gleichzeitig aber sehr reißfest und widerstandsfähig. Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012. Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen körperlichen Belastungen, werden temperaturregulierende Eigenschaften nicht nur verlangt, sondern erwartet. Das aktiv-X Funktionsfutter steht für höchste Qualität, innovativer Technologie und bietet dem Träger eine dauerhafte, aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig. Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung. Das neue MPU-REBOUND-SYSTEM von ATLAS® ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort bildet das innovative Sohlensystem und bietet Druckentlastung, Dämpfung und Dynamik für den Träger. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU-Schaum. Die MPU® Light- Sohlentechnologie bietet einen ultraleichten Laufkomfort und ein optimales Dämpfungsverhalten. Die ergonomische Profilgestaltung der Sohle sorgt für mehr Grip und unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf. (SRC) Die Profilanordnung und Sohlenrandgestaltung bieten Stabilität und noch mehr Halt.
Weitere Informationen: | | Fußänge: | 211 - 217 mm | Fußbreite: | 80 - 94 mm | Artikelname: | CL 370 ESD | Artikelbezeichnung: | Clog | Artikelgruppe: | Clean & White | Herstellernummer: | 49000 SB 35 | Größe: | 35 - Weite 10 | Obermaterial: | CLEANLINE - Obermaterial: geruchs - und bakterienhe mmend | Futtermaterial: | aktiv - X Funktionsfutter | Laufsohle: | MPU Light Sohlentechnologie | Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz | Spitzenschutz: | kein Spitzenschutz | Zehenschutz: | Stahlkappe | BOA Fit - System: | nein | DGUV 112 - 191: | nicht geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs sb, sicherheitsclogs, antistatische schuhe atlas |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 50,72* | € 63,55* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 51,86* | € 65,04* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 50,67* | € 65,22* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 49,95* | € 65,52* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 66,69* | € 82,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|