Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Keilriemen SUPER TX X17 x 1005 (BX 38)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Keilriemen SUPER TX X17 x 1005 (BX 38)
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Keilriemen SUPER TX X17 x 1005 (BX 38)
Artikel-Nr.:
     223-8205721
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     X1710056847
EAN/GTIN:
     4014486096330
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215

OPTIBELT Keilriemen SUPER TX X17 x 1005 (BX 38)

Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen, formgezahnten SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer. Optibelt SUPER TX M=S Keilriemen sind ungemessen satzverwendbar und gewährleisten bei hohem Wirkungsgrad einen großen Leistungsbereich.

Vorteile
- sehr hohes Leistungsvermögen
- außergewöhnliche Wirtschaftlichkeit
- ausgereifte Materialtechnologie
- verbesserte Abriebfestigkeit
- geringe Dehnung
- extreme Quersteifigkeit
- hervorragende Hitze- und Ölbständigkeit

Mögliche Bezeichungen:
X17 x 1005,X17 x 1005,X17x1005,X17x1005,X17 1005,X17 1005,Keilriemen,Optibelt,gezahnt,XPOWER,TX,SuperTX,Zahnriemen,
Weitere Informationen:
Langbezeichnung:
Keilriemen - flankenoffen, verzahnt
Profil:
X17 / BX
Länge (mm):
1005
Produktgruppe eClass 5.1:
23170201
Höhe des Riemens (mm):
11
Obere Breite (mm):
17
Untere Breite (mm):
9.4
Richtlänge (mm):
1005
Weitere Suchbegriffe: din 2215, bx 59 din 2215
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 10,95*
€ 12,59*
1
€ 4,95*
ab € 11,10*
€ 15,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,84*
€ 17,46*
1
€ 3,19*
ab € 12,87*
€ 17,53*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 13,44*
€ 18,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.