| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8207990 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569790512 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Allzweckroller Kunststoffrad 300X600 mm 500 KG Allzweck-Transportroller, Möbelroller • Ladefläche aus mehrfach verleimtem Mehrschicht-Sperrholz mit Antirutsch-Belag, bis zur Unterkante gezogen • Plattenstärke ca. 18 mm • 4 Lenkrollen, wahlweise mit Kunststoffrädern (PP) oder schwarzen Vollgummirädern Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Tragkraft: | 500 kg | Breite Rad: | 56 mm | Oberfläche: | lackiert | Anzahl Räder: | 4 St. | Durchmesser Rad: | 100 mm | Ausführung Räder: | Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,56* | € 35,10* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 26,79* | € 35,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,92* | € 36,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,66* | € 37,78* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 37,60* | € 49,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|