Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Sportbekleidung
>
Shirts
>
Sweatshirt
>
Unisex-Sweatshirt
>
Artikel
HAKRO Sweatshirt Mikralinar⌐ Nr.475 tinte Gr.S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8208117
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
0475/34/S
EAN/GTIN:
4045981049989
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
HAKRO Sweatshirt Mikralinar⌐ Nr.475 tinte Gr.S
Besonders strapazierfähiges Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
• Material: Mikralinar®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
• Gewicht: 300 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, pflegeleicht
• Passform: Comfort Fit
• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 60 °C
• Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
ColorDescription:
tinte
Size:
S
Gender:
Unisex
ArmLenght:
1/1-Arm
ItemsPerBag:
5
ItemsPerBox:
25
... >
Arbeitsschutz
>
Sweatshirts & Pullover
>
Herrenpullover
Weitere Suchbegriffe:
Sweatshirt (Herren)
,
Herren-Pullover
,
Herrenpullover
,
Unisex-Sweatshirt
,
herrenpullover blau
,
herren pullover
,
herrenpullover hakro
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,18*
€ 25,82*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,38*
€ 25,95*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,24*
€ 26,63*
Lager 79DAC
9 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 20,96*
€ 27,76*
Lager 223
1 Tag
6
€ 8,50*
ab € 25,13*
€ 33,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
475128/2XL, 0475128008, Sweatshirt Performance, Größe 2XL Farbe nougat, MikraLin
Hakro
0475128008
ab € 19,12*
Ähnlich
475128/3XL, 0475128009, Sweatshirt Performance, Größe 3XL Farbe nougat, MikraLin
Hakro
0475128009
ab € 21,16*
Ähnlich
475128/4XL, 0475128010, Sweatshirt Performance, Größe 4XL Farbe nougat, MikraLin
Hakro
0475128010
ab € 21,02*
Ähnlich
475128/5XL, 0475128011, Sweatshirt Performance, Größe 5XL Farbe nougat, MikraLin
Hakro
0475128011
ab € 23,24*
Ähnlich
475128/6XL, 0475128012, Sweatshirt Performance, Größe 6XL Farbe nougat, MikraLin
Hakro
0475128012
ab € 23,15*
Ähnlich
475128/L, 0475128006, Sweatshirt Performance, Größe L Farbe nougat, MikraLinar®,
Hakro
0475128006
ab € 19,11*
Ähnlich
475128/M, 0475128005, Sweatshirt Performance, Größe M Farbe nougat, MikraLinar®,
Hakro
0475128005
ab € 19,21*
Ähnlich
475128/S, 0475128004, Sweatshirt Performance, Größe S Farbe nougat, MikraLinar®,
Hakro
0475128004
ab € 19,17*
Ähnlich
475128/XL, 0475128007, Sweatshirt Performance, Größe XL Farbe nougat, MikraLinar
Hakro
0475128007
ab € 19,14*
Ähnlich
475128/XS, 0475128003, Sweatshirt Performance, Größe XS Farbe nougat, MikraLinar
Hakro
0475128003
ab € 19,09*
Ähnlich
47515/2XL, 0475015008, Sweatshirt Performance Größe 2XL, grau meiliert, Comfort
Hakro
0475015008
ab € 19,17*
Ähnlich
47515/3XL, 0475015009, Sweatshirt Performance Größe 3XL, grau meiliert, Comfort
Hakro
0475015009
ab € 21,10*
Ähnlich
47515/4XL, 0475015010, Sweatshirt Performance Größe 4XL, grau meiliert, Comfort
Hakro
0475015010
ab € 21,14*
Ähnlich
47515/5XL, 0475015011, Sweatshirt Performance Größe 5XL, grau meiliert, Comfort
Hakro
0475015011
ab € 23,14*
Ähnlich
47515/6XL, 0475015012, Sweatshirt Performance Größe 6XL, grau meiliert, Comfort
Hakro
0475015012
ab € 23,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen