Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12.5 MTR TOPFORM Fugendichtband BG1 20/9-20 mm anthrazit (Fugendichtungsband)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM 12.5 MTR TOPFORM Fugendichtband BG1 20/9-20 mm anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht TOPFORM 12.5 MTR TOPFORM Fugendichtband BG1 20/9-20 mm anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht TOPFORM 12.5 MTR TOPFORM Fugendichtband BG1 20/9-20 mm anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht TOPFORM 12.5 MTR TOPFORM Fugendichtband BG1 20/9-20 mm anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht TOPFORM 12.5 MTR TOPFORM Fugendichtband BG1 20/9-20 mm anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht TOPFORM 12.5 MTR TOPFORM Fugendichtband BG1 20/9-20 mm anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht TOPFORM 12.5 MTR TOPFORM Fugendichtband BG1 20/9-20 mm anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikel-Nr.:
     223-8208374
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     80551
EAN/GTIN:
     4048436080551
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband

12.5 MTR TOPFORM Fugendichtband BG1 20/9-20 mm anthrazit (Fugendichtungsband)

Vorkomprimiertes Fugendichtband BG1 mit einseitiger Selbstklebung
TOPFORM Fugendichtband BG1 dient zur witterungsbeständigen äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen bei der Fenstermontage.

Eigenschaften

  • schlagregendicht mind. 600 Pa (gemäß BG1 nach DIN18542)
  • witterungs- und UV-beständig
  • dampfdiffusionsoffen
  • vorkomprimiert
  • EC1 plus zertifiziert

Anwendung

  • für die äußere Abdichtungsebene

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Fugenbreite:
9-20 mm
Fugentiefe:
20 mm
Länge:
2,5 m
Rollenlänge:
2,5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.