Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
NILFISK Nass-und Trockensauger ATTIX 30-21 PC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 223
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8210236
Hersteller:
Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
107407544
EAN/GTIN:
5711145171474
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
NILFISK Nass-und Trockensauger ATTIX 30-21 PC
Nass-/Trockensauger ATTIX 30-21 PC
Dieser Nass-/Trockensauger ist kompakt und flexibel mit einer hohen Saugleistung.
Produkteigenschaften:
• Mit Einschaltautomatik: Beim Ein- und Ausschalten des Werkzeuges schalte auch der Sauger ein und aus
• Softstart
• Antistatisch
• Geringer Wartungsaufwand
• MultiFit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während des Einsatzes
• Eingebaute Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Netzkabel
• Durch Saugkraftregulierung anpassbar an jede Reinigungsaufgabe
Lieferumfang: Sauger, 3 m Saugschlauch Ø 32 mm, 2 Verlängerungsrohre Ø 36 x 500 mm, Kunststoff-Bodendüse, Kunststoff-Fugendüse, Vlies-Filtersack, PET-Filterelement Ø 185 x 140 mm, Werkzeugadapter
Weitere Informationen:
Typ:
SXA 18 LTX 125 BL
Verpackung:
metaBOX
Spannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
4000-10000 min-1
Schleifteller-Ø:
125 mm
Schwingkreis-Ø:
2 mm
Gewicht ohne Akku:
1,1 kg
Herstellerartikelnummer:
600146840
... >
Maschinen
>
Bodenreinigungsmaschinen
>
Nass- & Trockensauger
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
nilfisk nasssauger 30l
,
boden staubsauger
,
bodensauger attix
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 347,45*
€ 410,80*
Lager 1498
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 348,58*
€ 411,20*
Lager 2478
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 350,07*
€ 413,12*
Lager 245
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,34*
€ 421,41*
Lager 223
4 Tage
1
€ 8,50*
ab € 601,71*
€ 689,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,24*
€ 820,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,73*
€ 805,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,30*
€ 763,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,02*
€ 741,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,71*
€ 716,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nilfisk 302003405 Industriestaubsauger Schwarz, Blau 30 l 1500 W
Nilfisk-ALTO
302003405
ab € 282,58*
Ähnlich
Nilfisk AERO 26-21 PC Schwarz, Blau
Nilfisk-ALTO
107406606
ab € 248,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen