Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEGNER Dekupiersäge Multicut 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HEGNER HEGNER Dekupiersäge Multicut 1
Artikeldetailsicht HEGNER HEGNER Dekupiersäge Multicut 1
Artikeldetailsicht HEGNER HEGNER Dekupiersäge Multicut 1
Artikeldetailsicht HEGNER HEGNER Dekupiersäge Multicut 1
Artikeldetailsicht HEGNER HEGNER Dekupiersäge Multicut 1
Artikel-Nr.:
     223-8210582
Hersteller:
     Hegner
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033192000011
Suchbegriffe:
Dekupiersäge
Feinschnittsäge
dekupiersäge hegner
dekupiersäge

HEGNER Dekupiersäge Multicut 1

Dekupiersäge Multicut-1

Präzise und robust: Für den Feinschnitt wird diese Dekupiersäge aus Grauguss benutzt. Mit ihr lassen sich handelsübliche Laubsägeblätter verwenden – mit einer einstellbaren Sägeblattspannung.
Produkteigenschaften:
• Motor für Dauerbetrieb ausgelegt
• Tischplatte aus AL-Kokillenguss, feinstgefräst
• Zentraler Anschluss Ø 35 mm für obere und untere Staubabsaugung
Lieferumfang: Maschine, 60 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter, Kunststoff-Tischeinlegeteil, Bedienwerkzeug-Satz, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
1400 min-1
Durchgangslänge/-höhe:
365/50 mm
Sägehub:
15/12 mm
Absaugstutzen-Ø:
35 mm
Arbeitstisch:
Alu-Guss
Tischabmessung:
435 x 230 mm
Tischschwenkbereich:
0-45 °
Schnittstärke Weich-/Hartholz:
50/40 mm
Schnittstärke Silber/Buntmetalle:
6 mm
Schnittstärke Kunststoffe:
15 mm
Gewicht:
16 kg
Herstellerartikelnummer:
1100000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 491,29*
€ 580,15*
Frei Haus
ab € 493,58*
€ 583,10*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,29*
€ 626,63*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,93*
€ 636,02*
Lager 223
1
Frei Haus
ab € 606,53*
€ 707,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,93*
€ 842,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,66*
€ 814,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,51*
€ 755,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,43*
€ 741,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,53*
€ 721,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.