Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekupiersäge Multicut 1 Hegner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekupiersäge Multicut 1 Hegner
Dekupiersäge Multicut 1 Hegner
Dekupiersäge Multicut 1 Hegner
Dekupiersäge Multicut 1 Hegner
Artikel-Nr.:
     4012-849012
Hersteller:
     Hegner
Herst.-Nr.:
     1100000
EAN/GTIN:
     4033192000011
Suchbegriffe:
Dekupiersäge
Feinschnittsäge
dekupiersäge hegner
dekupiersäge
Dekupiersäge Multicut-1

Präzise und robust: Für den Feinschnitt wird diese Dekupiersäge aus Grauguss benutzt. Mit ihr lassen sich handelsübliche Laubsägeblätter verwenden – mit einer einstellbaren Sägeblattspannung.
Produkteigenschaften:
• Motor für Dauerbetrieb ausgelegt
• Tischplatte aus AL-Kokillenguss, feinstgefräst
• Zentraler Anschluss Ø 35 mm für obere und untere Staubabsaugung
Lieferumfang: Maschine, 60 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter, Kunststoff-Tischeinlegeteil, Bedienwerkzeug-Satz, Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
1400 min-1
Durchgangslänge/-höhe:
365/50 mm
Sägehub:
15/12 mm
Absaugstutzen-Ø:
35 mm | 35,00 mm
Arbeitstisch:
Alu-Guss
Tischabmessung:
435 x 230 mm
Tischschwenkbereich:
0–45 °
Schnittstärke Weich-/Hartholz:
50/40 mm
Schnittstärke Silber/Buntmetalle:
6 mm | 6,00 mm
Schnittstärke Kunststoffe:
15 mm | 15,00 mm
Gewicht:
16 kg
Herstellername:
Hegner Praezisionsmaschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
1100000
Markenname:
Hegner
Weitere Suchbegriffe: 03900020, 4003900020, Hegner, Säge, Sägen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 491,29*
€ 580,15*
Frei Haus
ab € 493,58*
€ 583,10*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,29*
€ 626,63*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,93*
€ 636,02*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 606,53*
€ 707,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,02*
€ 756,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,70*
€ 735,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,84*
€ 672,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,91*
€ 660,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,93*
€ 644,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.