Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH HM-Kreissägeblatt 190x30 48WZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Kreissägeblatt 190x30 48WZ HM-Kreissägeblatt 190x2,6/1,6x30 48Z WZ BosVE à 1 Stück Optiline Wood
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Kreissägeblatt 190x30 48WZ HM-Kreissägeblatt 190x2,6/1,6x30 48Z WZ BosVE à 1 Stück Optiline Wood
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Kreissägeblatt 190x30 48WZ HM-Kreissägeblatt 190x2,6/1,6x30 48Z WZ BosVE à 1 Stück Optiline Wood
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Kreissägeblatt 190x30 48WZ HM-Kreissägeblatt 190x2,6/1,6x30 48Z WZ BosVE à 1 Stück Optiline Wood
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Kreissägeblatt 190x30 48WZ HM-Kreissägeblatt 190x2,6/1,6x30 48Z WZ BosVE à 1 Stück Optiline Wood
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Kreissägeblatt 190x30 48WZ HM-Kreissägeblatt 190x2,6/1,6x30 48Z WZ BosVE à 1 Stück Optiline Wood
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Kreissägeblatt 190x30 48WZ HM-Kreissägeblatt 190x2,6/1,6x30 48Z WZ BosVE à 1 Stück Optiline Wood
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Kreissägeblatt 190x30 48WZ HM-Kreissägeblatt 190x2,6/1,6x30 48Z WZ BosVE à 1 Stück Optiline Wood
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Kreissägeblatt 190x30 48WZ HM-Kreissägeblatt 190x2,6/1,6x30 48Z WZ BosVE à 1 Stück Optiline Wood
Artikel-Nr.:
     223-8210992
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640617
EAN/GTIN:
     3165140194112
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch

BOSCH HM-Kreissägeblatt 190x30 48WZ

Das Optiline Wood Kreissägeblatt macht präzise qualitative Schnitte in Holz aller Art.
Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne ermöglichen saubere Schnitte, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt.
Die Korpus- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Vibration, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Entwicklung von Wärme.
Dieses Sägeblatt in Holz und Holzmaterialien aller Art verwenden.
Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Optiline Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren.

Weitere Informationen:
Drehmoment (weich):
47Nm
Drehmoment (hart):
85Nm
Drehmoment (max.):
110Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
47/85/110Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
480min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
2100min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 480 / 0 - 2100min-1
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Schlagzahl, max.:
31500bpm
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13mm
Gewicht exkl. Akku:
1.5kg
Drehmomentstufen (Standard):
25
Drehmomentstufen (zusätzlich):
2
Drehmomentstufen:
25+2
Bohr-Ø Holz, max.:
82mm
Bohr-Ø Stahl, max.:
13mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.:
16mm
Schrauben-Ø, max.:
12mm
Akkuspannung:
18.0 V
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 23,61*
€ 25,83*
4 Tage
203
1
€ 5,90*
ab € 18,58*
€ 26,16*
2 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 19,11*
€ 26,54*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,45*
€ 26,88*
Lager 223
14
1
€ 8,50*
ab € 20,67*
€ 28,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608640597
ab € 16,00*
Ähnlich
Bosch
2608640732
ab € 16,87*
Ähnlich
Bosch
2608641188
ab € 19,94*
Ähnlich
Bosch
2608640623
ab € 19,53*
Ähnlich
Bosch
2608641190
ab € 20,47*
Ähnlich
Bosch
2608640641
ab € 22,44*
Ähnlich
Bosch
2608640642
ab € 23,68*
Ähnlich
Bosch
2608640728
ab € 22,08*
Ähnlich
Bosch
2608640672
ab € 30,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.