Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Wood Kreissägeblatt, 210 x 2.8 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608640623
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640623
EAN/GTIN:
     3165140194174
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch
Herausragende Lebensdauer in Holz! Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit Das PRO Wood Kreissägeblatt wurde entwickelt, um deine Herausforderungen beim Schneiden von Massivholz und Holzwerkstoffen aller Arten zu meistern. Es ist stark und ausgewogen, damit du saubere und präzise Schnitte machen kannst – über einen langen Zeitraum. Das PRO Wood Kreissägeblatt ist eine sehr gute Wahl für Holzarbeiter, die Massivholz und Holzwerkstoffen aller Arten bearbeiten. Unser Kreissägeblatt für Holz verfügt über präzisionsgeschliffene Carbide-Zähne für Stabilität und Haltbarkeit. Die Basis aus gehärtetem Stahl sorgt für Stabilität und einen präzisen Schnitt. Die Dehnungsschlitze reduzieren die Wärmeentwicklung und sorgen so für eine lang anhaltende Leistung.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
210
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
2.8
Stammblattstärke (b2) mm:
1.8
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.8/1.8
Zähnezahl:
48
Zahnform:
WZ
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
7500
Schnittresultat:
4
Spanwinkel ° ?:
15
Freiwinkel ° ?:
15
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 1.3x länger als ein Bosch Eco for Wood Kreissägeblatt
Kurzbeschreibung (klein):
Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Laminat | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Sägeblattdurchmesser:
210 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.8 mm
Anzahl der Zähne:
48
Dicke Sägeblatt:
260 mm
Max. Drehzahl:
7500 1/min
Bruttogewicht:
0,62 kg
Nettogewicht:
0,62 kg
Volumen:
0,714 dm3
Abmessung Länge:
280 mm
Abmessung Breite:
255 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608642097
ab € 53,38*
Zubehör
Bosch
2608642098
ab € 64,58*
Zubehör
Bosch
2608640801
ab € 15,69*
Zubehör
Bosch
2608640701
ab € 22,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.