| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8211643 Herst.-Nr.: 1714235110XL EAN/GTIN: 4055301139306 |
| |
|
| | |
| BP T-Shirt f?ür Sie&Ihn space nachtblau Gr. XL T-Shirt 1714 234/235 Ausführung: • 234 = uni Farbe, 235 = space Farbe • Länge 70 cm • Modern fit • Stretch für optimalen Tragekomfort Material: 97 % Baumwolle, 3 % Elasthan Weitere Informationen: | | Basis: | T-Shirt | Branche: | universelle Branche | Größe: | XL | Schnitt: | gerade | Farbe: | blau | Material: | 85% Baumwolle (CO), 12% Polyester (PES), 3% Elasthan (EL) | Armlänge: | ½ Arm | Gewebeart: | Stretch | Grammatur: | 170 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | blau | Ausstattung: | Rundhalsausschnitt | Besonderheit: | ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert | Hauptfarbton: | space blau | Textilpflege: | Waschen 40 °C (schonend) | Geschlecht: | Unisex | Größenspiegel: | XS-4XL | Kleidungsgröße: | XL | Besonderheit Hauptfarbe: | meliert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,45* | € 13,59* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,63* | € 14,93* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,70* | € 15,14* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 12,16* | € 17,18* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 18,78* | € 25,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|