| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8213514 Herst.-Nr.: DID10 EAN/GTIN: 4317784014281 |
| |
|
| | |
| CAB GARDEN Edelstahldraht in Dose 250g,1,00 mm, ca. 40 m Edelstahldraht • Edelstahl 1.4301 (V2A) • In Dosen à ca. 250 g Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Gewicht: | 0.25 kg | Material: | Edelstahl | Drahtstärke: | 1 mm | Gesamtlänge: | 40 m | Anzahl Drähte: | 1 St. | Kunststoff ummantelt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Dose | € 6,90* | ab € 12,62* | € 18,07* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Dose | € 4,95* | ab € 12,82* | € 18,34* | | | | | | | | | | pro Dose | € 5,90* | ab € 12,20* | € 18,52* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Dose | € 4,30* | ab € 14,99* | € 21,36* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Dose | € 8,50* | ab € 16,37* | € 22,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|