Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Plus-Hammerbohrer - 4 Schneiden 8,0x100x160mm Nr. 29131 6 (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heller 29131 6 Bohrer Hammer drill bit
Heller 29131 6 Bohrer Hammer drill bit
Artikel-Nr.:
     223-8237568
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29131
EAN/GTIN:
     4010159291316
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus

HELLER SDS-Plus-Hammerbohrer - 4 Schneiden 8,0x100x160mm Nr. 29131 6 (Hammerbohrer)

Hammerbohrer mit 4 Schneiden kombiniert Geschwindigkeit mit Robustheit. Merkmale: Mehrschneider für Beton und Armierung,Äußerst robust mit 4 Schneiden für hohe Standzeiten,Mit eingelassenem Hartmetallkopf für äußerste Widerstandsfähigkeit in Armierung und kraftvollen Bohrfortschritt;Optimiertes Kopf- und Wendeldesign für hochwirksamen Bohrmehltransport und minimale Staubverpuffung auch in tiefen Bohrlöchern,Geringste Vibration durch computerberechnete Wendel reduziert die Belastung des Anwenders
Der beste Vierschneider aus dem Hause Heller! Der Profi- 4Power mit SDS-plus Aufnahme ist mit 4 Hartmetallschneiden ausgestattet und ermöglicht somit schnelles und zuverlässiges Bohren in Beton und Armierung. Die robusten Schneiden und der eingelassene Hartmetallkopf machen den 4Power sehr widerstandsfähig, so dass selbst beim Bohren in Armierung ein kraftvoller Bohrfortschritt erreicht wird.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Spitzenwinkel:
15 °
Aufnahme:
SDS-plus
Haupteinsatzbereiche:
Armierter Beton, Beton, Kalksandstein
Weitere Einsatzbereiche:
Mauerwerk, Klinker, Marmor, Naturstein, Granit
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
52
1
€ 8,50*
ab € 1,49*
€ 2,14*
2 Tage
119
15
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 5,59*
2 Tage
119
1
€ 6,95*
ab € 4,10*
€ 5,77*
3 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 4,14*
€ 5,94*
3 Tage
104
1
€ 4,99*
ab € 4,25*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863530
ab € 3,92*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,08*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,33*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,13*
Ähnlich
Heller
29123 1
ab € 6,25*
Ähnlich
Heller
29126 2
ab € 6,69*
Ähnlich
Heller
29127 9
ab € 7,79*
Ähnlich
Heller
29129 3
ab € 6,09*
Ähnlich
Heller
29130 9
ab € 3,96*
Ähnlich
Heller
29132 3
ab € 1,78*
Ähnlich
Heller
19455
ab € 114,85*
Ähnlich
Heller
29884
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.