Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Strickhandschuh Mechanic Rope


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Strickhandschuh Mechanic Rope
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Strickhandschuh Mechanic Rope
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Strickhandschuh Mechanic Rope
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Strickhandschuh Mechanic Rope
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Strickhandschuh Mechanic Rope
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Strickhandschuh Mechanic Rope
Artikel-Nr.:
     223-8261132
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784565684
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

FORMAT Strickhandschuh Mechanic Rope

FORMAT Montagehandschuh MechanicROPE

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Gute Passform und Griffsicherheit
• Angenehmer Tragekomfort
Ausführung:
• Einseitige Punktbenoppung
• Feinstrick
• Mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Transporte, Logistik, Montage
Material: Träger innen Baumwolle, außen Polyamid
Gauge: 13
Farbe: blau
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Branche:
universelle Branche
Größe:
7
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Abrieb
Stulpenform:
gerade
Griffstruktur:
Noppen
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
44142
Beschichtungsart:
einseitig benoppt
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
blau
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Material Innenfutter:
Baumwolle (CO)
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Polyamid (PA)
Farbe Material Handschuh:
blau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3142
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
2760
12
€ 8,50*
ab € 0,92*
€ 1,34*
3 Tage
209
10
€ 9,95*
ab € 11,72*
€ 14,48*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 16,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.