Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WATEX Forstschnittschutzlatzhose grün-orange Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WATEX WATEX Forstschnittschutzlatzhose grün-orange Gr. 58
Artikeldetailsicht WATEX WATEX Forstschnittschutzlatzhose grün-orange Gr. 58
Artikeldetailsicht WATEX WATEX Forstschnittschutzlatzhose grün-orange Gr. 58
Artikeldetailsicht WATEX WATEX Forstschnittschutzlatzhose grün-orange Gr. 58
Artikel-Nr.:
     223-8266560
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250063616854
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose

WATEX Forstschnittschutzlatzhose grün-orange Gr. 58

Forstschutz-Latzhose Design C 8-1781

Ausführung:
• Elastische, verstellbare Hosenträger
• Zwei aufgesetzte Seitentaschen
• Gesäß-, Zollstock- und Brustlatztaschen
• Schlitz mit Reißverschluss, Gummizug in der Hinterhose
• Bundweitenverstellung mittels Knopf
• Warnkeil im Unterschenkelbereich
• Elastischer Einsatz im Schrittbereich
• Schnittschutzeinlage im gesamten Beinbereich
Material:
• 68 % Polyester, 32 % Baumwolle
• Futter: 100 % Polyester
• Schnittschutz: 70 % Polyester, 30 % Polypropylen
Zulassung/Norm: EN 381, Teil 5, Form C, Klasse 1
Weitere Informationen:
Größe:
58
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
grün
Nebenfarbe:
orange
Nebenfarbton:
leuchtorange
Größenspiegel:
46-64
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 75,22*
€ 92,09*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 71,36*
€ 92,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,00*
€ 93,36*
€ 4,90*
ab € 79,58*
€ 100,17*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 93,52*
€ 114,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.