Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Sicherheitshalbschuh Wien S3 ESD Gr. 44 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Wien S3 ESD Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Wien S3 ESD Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Wien S3 ESD Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Wien S3 ESD Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Wien S3 ESD Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Wien S3 ESD Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Wien S3 ESD Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Wien S3 ESD Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Wien S3 ESD Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8267130
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784566421
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

FORMAT Sicherheitshalbschuh Wien S3 ESD Gr. 44 (Arbeitsschuh)

FORMAT Sicherheitshalbschuh Wien, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
• Auswechselbares Fußbett
• HiPoint Fersendämpfung
• ESD-Ausstattung
• Für orthopädische Einlagen geeignet
• Schnürung mit variabler Arretierung, zusätzlich ein Paar Schnürsenkel
Zwischensohle: leichte und flexible, durchtrittsichere Textilzwischensohle
Sohle: TPU-PU-Sohle
Material: Schaft aus Mikrofaser, atmungsaktives Textilinnenfutter
Sicherheit: Aluminiumkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle
Gewicht: ca. 585 g (Größe 42)
Weite: 12
Farbe: schwarz-blau
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Halbschuh
Weite:
12
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
1.21 kg
Größe:
44
Kategorie:
S1
Geschlecht:
Herren
Ausstattung:
Fußbett
Farbe Sohle:
grau
Gefährdung:
Einwirkung auf Zehen
Farbe Schaft:
schwarz
Farbton Sohle:
graualuminium
Innenmaterial:
Textil
Verschlussart:
Schnellverschluss
Farbton Schaft:
schwarzgrün
Material Kappe:
Aluminium (Al)
Größenspiegel:
38-50
Material Schaft:
Mikrofaser
Nebenfarbe Schaft:
grün
Material Laufsohle:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Besonderheit Laufsohle:
abriebfest
Vorschriften und Gesetze:
DGUV Regel 112-191
Bezeichnung Innenmaterial:
Textilfutter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 5,90*
ab € 54,08*
€ 71,26*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 48,79*
€ 71,27*
Lager 223
28
€ 8,50*
ab € 57,07*
€ 74,19*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,12*
€ 76,88*
3 Tage
14
€ 9,95*
ab € 60,68*
€ 78,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,19*
€ 88,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,99*
€ 86,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,66*
€ 81,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,10*
€ 78,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 62,88*
€ 74,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 57,07*
€ 67,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.