Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh Wien, Größe 44, S3, ESD, FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh Wien, Größe 44, S3, ESD, FORMAT
Sicherheits-Halbschuh Wien, Größe 44, S3, ESD, FORMAT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-850882
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784566421
EAN/GTIN:
     4317784566421
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ausführung:
• Leichte und flexible durchtrittsichere Textilzwischensohle
• Auswechselbares Fußbett
• HiPoint Fersendämpfung
• ESD-Ausstattung
• Für orthopädische Einlagen geeignet
• Schnürung mit variabler Arretierung, zusätzlich ein Paar Schnürsenkel
Material: Schaft aus Mikrofaser, atmungsaktives Textilinnenfutter, TPU-PU-Sohle
Sicherheit: Aluminiumkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle, DIN EN ISO 20345
Gewicht: ca. 585 g (Größe 42)
Weite: 12
Größen: 36–48
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 5,90*
ab € 54,08*
€ 71,26*
Lager 6C8MS
28
Frei Haus
ab € 48,79*
€ 71,27*
4 Tage
28
€ 8,50*
ab € 57,07*
€ 74,19*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,12*
€ 76,88*
3 Tage
14
€ 9,95*
ab € 60,68*
€ 78,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,27*
€ 84,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,25*
€ 77,65
pro Paar
ab 4 Paar
€ 63,95*
€ 76,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,34*
€ 71,80
pro Paar
ab 8 Paar
€ 58,53*
€ 69,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,48*
€ 67,21
pro Paar
ab 12 Paar
€ 56,42*
€ 67,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,69*
€ 65,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,79*
€ 58,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.