| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8268009 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784779074 |
| |
|
| | |
| FORTIS Kunststoffhammer gelb 22mm, Gr.1 (Schonhammer) Kunststoffhammer • Mittelstück aus verzinktem Grauguss • Auswechselbare Kunststoff-Einsätze aus Cellulose-Acetat • Eschenstiel • Zum schonenden Schlagen ohne Beschädigung der Werkstücke Weitere Informationen: | | Kopf-Ø: | 22 mm | SB-Verpackt: | Nein | Kopfmaterial: | Thermoplastischer Kunststoff | Stielmaterial: | Eschen | rückschlagfrei: | Nein | Gehäusematerial: | Verzinkter Grauguss | Kopf auswechselbar: | Ja | Gehäuse auswechselbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,65* | € 4,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,64* | € 5,34* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,57* | € 5,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,70* | € 5,43* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,74* | € 6,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|