| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8268032 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784730679 |
| |
|
| | |
| FORTIS Rollgabelschlüssel 6", 150mm Rollgabelschlüssel, verchromt • Verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • Maulstellung 15° • Gelaserte Maßskala in mm Weitere Informationen: | | Größe: | 6 Zoll | Schlüsselweite: | 20 mm | Gesamtlänge: | 150 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,89* | € 3,83* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,89* | € 4,26* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,90* | € 4,27* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,91* | € 4,29* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,72* | € 5,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|