Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8268371 Herst.-Nr.: 62017640 EAN/GTIN: 4007220640999 |
| |
|
| | |
| Schruppscheibe E 180-7 PSF STEELOX Schruppscheibe PSF STEELOX für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung Ausführung: Weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten. PSF STEELOX Korund (A), mittelhart. Gute Standzeit und hohe Schleifleistung. Weitere Informationen: | | Ø x Stärke: | 180 x 7,2 mm | Tellerform: | gekröpft | max. Drehzahl: | 8500 min-1 | Stahl: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Herstellerartikelnummer: | 62017640 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,51* | € 3,39* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,63* | € 3,46* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,57* | € 3,47* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,59* | € 3,50* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,36* | € 4,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|