Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD Stielset HS 280mm für Secutec 200g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PICARD PICARD Stielset HS 280mm für Secutec 200g
Artikeldetailsicht PICARD PICARD Stielset HS 280mm für Secutec 200g
Artikel-Nr.:
     223-8268404
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0099122-0200
EAN/GTIN:
     4016671029901
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel

PICARD Stielset HS 280mm für Secutec 200g

Holzstiel SecuTec® für Schlosserhammer

Ausführung: DIN 5111, aus Hickoryholz mit patentierter SecuTec® Keilschraube und gehärteter Stielschutzhülse.
Weitere Informationen:
Größe:
T 7
Klingenlänge:
100 mm
Marke:
Wera
Herstellerartikelnummer:
05023368001
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,30*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 3,76*
€ 5,43*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 3,78*
€ 5,46*
7 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 3,99*
€ 5,76*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 4,80*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0099032-1000
ab € 4,91*
Ähnlich
Picard
0099432-1000
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.