Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD Stielset HS 280mm für Secutec 1000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PICARD PICARD Stielset HS 280mm für Secutec 1000g Stiel-Set Hickory für SecuTec Nummer 12 360mm PICARD
Artikeldetailsicht PICARD PICARD Stielset HS 280mm für Secutec 1000g Stiel-Set Hickory für SecuTec Nummer 12 360mm PICARD
Artikeldetailsicht PICARD PICARD Stielset HS 280mm für Secutec 1000g Stiel-Set Hickory für SecuTec Nummer 12 360mm PICARD
Artikel-Nr.:
     223-8268405
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0099122-1000
EAN/GTIN:
     4016671029963
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel

PICARD Stielset HS 280mm für Secutec 1000g

Holzstiel SecuTec® für Schlosserhammer

Ausführung: DIN 5111, aus Hickoryholz mit patentierter SecuTec® Keilschraube und gehärteter Stielschutzhülse.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
19000RPM
RPM, opt.:
19000RPM
Form:
W 242
Breite:
25mm
Ø Außen:
50mm
Ø Schaft:
6mm
Korngröße:
24
Länge, Schaft:
40
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 9,25*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 9,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,99*
€ 9,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,09*
€ 10,01*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 9,06*
€ 12,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0099011-0050
ab € 1,36*
Ähnlich
Picard
0099012-0100
ab € 2,43*
Ähnlich
Picard
0099041-0100
ab € 1,76*
Ähnlich
Picard
0099042-0100
ab € 3,20*
Ähnlich
Picard
0099122-0200
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.