Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD Stielset HS 310mm für Secutec 400g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PICARD PICARD Stielset HS 310mm für Secutec 400g
Artikeldetailsicht PICARD PICARD Stielset HS 310mm für Secutec 400g
Artikel-Nr.:
     223-8268409
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0099122-0400
EAN/GTIN:
     4016671029925
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel

PICARD Stielset HS 310mm für Secutec 400g

Holzstiel SecuTec® für Schlosserhammer

Ausführung: DIN 5111, aus Hickoryholz mit patentierter SecuTec® Keilschraube und gehärteter Stielschutzhülse.
Weitere Informationen:
Material:
31CrV3
Oberfläche:
verchromt
Gesamtlänge:
134 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Schlüsselart:
Metrisch
Kopfhöhe 1 [mm]:
7
Kopfhöhe 2 [mm]:
7
Gesamtlänge [mm]:
134
Kopfbreite 1 [mm]:
17,5
Kopfbreite 2 [mm]:
19
Netto-Gewicht [g]:
40
Schlüsselweite:
8 x 9 mm
Materialveredelung:
geschmiedet
Rückschwenkwinkel:
7 ° °
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 6,38*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 6,71*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 4,70*
€ 6,73*
4 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 4,84*
€ 7,09*
Lager 223
6
1
€ 8,50*
ab € 5,97*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0099011-0050
ab € 1,45*
Ähnlich
Picard
0099012-0100
ab € 3,02*
Ähnlich
Picard
0099041-0100
ab € 1,87*
Ähnlich
Picard
0099042-0100
ab € 3,42*
Ähnlich
Picard
0099122-0200
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.