| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8268412 Herst.-Nr.: 0099122-0800 EAN/GTIN: 4016671029956 |
| |
|
| | |
| PICARD Stielset HS 350mm für Secutec 800g Holzstiel SecuTec® für Schlosserhammer Ausführung: DIN 5111, aus Hickoryholz mit patentierter SecuTec® Keilschraube und gehärteter Stielschutzhülse. Weitere Informationen: | | Stielform: | geschweifte | SB-Verpackt: | Nein | Stiellänge: | 350 mm | Besonderheit: | mit Stielschutzhülse aus Stahl und keilschraube | Stielmaterial: | Hickory | Für Hammertyp: | Nr. 17 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,86* | € 8,17* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,99* | € 8,19* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,99* | € 8,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,06* | € 8,45* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,72* | € 10,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|