| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8279647 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4021677003763 |
| |
|
| | |
| JUNIE Riegelschloss Nr.1781 25 mm aufliegend ohne Schließeinsatz Riegelkastenschloss ASS 1781 • Kasten Metall vernickelt • Grundschloss ohne Schließeinsatz • Aufliegend • In allen Anschlagrichtungen verwendbar • Mit Riegel • Hinweis: Für Durchsteckmontage geeignet Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 1781 25002 | Oberfläche: | vernickelt | Dornmaß: | 25 | Breite: | 44 | Höhe Schlosskasten: | 55 | Anschlagrichtung: | rechts/links, oben/unten | Herstellerartikelnummer: | 1781 25002 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,64* | € 12,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,78* | € 13,80* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,79* | € 13,81* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,11* | € 14,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,43* | € 14,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|