Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREUND VICTORIA Kunststoff-Schneeschieber 97377, Flüsterkante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FREUND VICTORIA FREUND VICTORIA Kunststoff-Schneeschieber 97377, Flüsterkante
Artikeldetailsicht FREUND VICTORIA FREUND VICTORIA Kunststoff-Schneeschieber 97377, Flüsterkante
Artikeldetailsicht FREUND VICTORIA FREUND VICTORIA Kunststoff-Schneeschieber 97377, Flüsterkante
Artikel-Nr.:
     223-8280215
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002408973777
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber kunststoff
schneeschieber

FREUND VICTORIA Kunststoff-Schneeschieber 97377, Flüsterkante

Kunststoff-Schneeschieber
• Blatt rippenverstärkt
• Mit hohem Seitenrand
• Mit Flüsterkante, zum leisen Schneeräumen
• Kältebeständig bis –20 °C
• Aluminium-Stiel mit D-Griff
Weitere Informationen:
Basis:
Schneeschieber
Farbe:
orange
Material:
Kunststoff
Griffform:
D-Griff
Stielform:
ergonomisch gebogen
Form Blatt:
mit Welle
Seitenrand:
hoch
Ausführung:
mit Stiel
Höhe Blatt:
350 mm
Breite Blatt:
540 mm
Länge Stiel:
1250 mm
Material Griff:
Kunststoff
Material Stiel:
Aluminium
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
14
€ 4,90*
ab € 35,38*
€ 42,44*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 37,79*
€ 49,74*
5 Tage
134
1
€ 35,99*
ab € 41,10*
€ 53,82*
1 Tag
137
1
€ 5,90*
ab € 64,39*
€ 83,45*
Lager 223
137
1
€ 8,50*
ab € 78,26*
€ 100,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.