Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Rollhocker Step, Kunststoff, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WEDO WEDO Rollhocker Step, Kunststoff, weiss
Artikeldetailsicht WEDO WEDO Rollhocker Step, Kunststoff, weiss
Artikel-Nr.:
     223-8280230
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003801012131
Suchbegriffe:
Fußbank
Fußhocker
Fußschemel
Elefantenfuß

WEDO Rollhocker Step, Kunststoff, weiss

Rollhocker Step

• Material: Kunststoff, bruchfest, wiederverwertbar
• Oberteil und Unterteil: zusammensteckbar
• 3 auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen
• Bei Belastung unverrückbar
• Montage: ohne Werkzeug
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Tragkraft:
150 kg
Höhe unbelastet:
430 mm
Höhe belastet:
425 mm
Ø oben/unten:
290/440 mm
Herstellerartikelnummer:
212200
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 29,56*
€ 37,93*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 31,94*
€ 39,79*
7 Tage
40
€ 7,90*
ab € 32,00*
€ 40,05*
3 Tage
9
€ 2,90*
ab € 32,42*
€ 40,38*
Lager 223
24
€ 8,50*
ab € 53,99*
€ 64,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.