Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN Gerätehaken Typ 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Gerätehaken Typ 29
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Gerätehaken Typ 29
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Gerätehaken Typ 29
Artikel-Nr.:
     223-8280337
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003984370523
Suchbegriffe:
Gerätehaken
vormann gerätehaken
gerätehaken

VORMANN Gerätehaken Typ 29

Gerätehalter
• Blau verzinkt, mit roten Endkappen
Weitere Informationen:
Basis:
Gerätehalter
Maß a:
120 mm
Maß b:
250 mm
Maß c:
90 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Tragkraft max.:
17 kg
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Anzahl Schraublöcher:
2 St.
Schraublochdurchmesser:
4.5 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 3,93*
2 Tage
97
1
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 3,99*
2 Tage
97
20
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 4,04*
3 Tage
92
1
€ 7,90*
ab € 2,94*
€ 4,28*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 3,23*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.