Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-SCHWABE Vollgummi-Verteilerleiste S11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht AS-SCHWABE AS-SCHWABE Vollgummi-Verteilerleiste S11
Artikeldetailsicht AS-SCHWABE AS-SCHWABE Vollgummi-Verteilerleiste S11
Artikeldetailsicht AS-SCHWABE AS-SCHWABE Vollgummi-Verteilerleiste S11
Artikeldetailsicht AS-SCHWABE AS-SCHWABE Vollgummi-Verteilerleiste S11
Artikel-Nr.:
     223-8280846
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011160608070
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE-Stecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste

AS-SCHWABE Vollgummi-Verteilerleiste S11

Vollgummi-Steckdosenleiste S20+
• Vollgummi-Schutzstecker CEE-Stecker 400 V, 63 A, ca. 43 kW
• Gummischlauchleitung: schwere Ausführung, 2 m H07RN-F 5G16
• Ausgang: 2 CEE-Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig
• Absicherung: 2 x LS C 32 A, 3-polig
• Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
• Zur Verwendung im Gewerbe, Baustellen
Weitere Informationen:
Norm:
DIN VDE 0620-1
Basis:
Vollgummi Steckdosenverteiler
Kabel:
H07RN-F5G16 mm²
Stecker:
CEE-Stecker
Stapelbar:
Ja
Tragegriff:
Nein
Kabellänge:
2 m
Steckplätze:
2 Anzahl
Stromstärke:
32 A
Gehäusefarbe:
schwarz
geeignet für:
Baugewerbe
Einsatzbereich:
Innenbereich
Kabelaufwicklung:
Nein
Baustelleneignung:
Ja
Material Gehäuse:
Kunststoff
Farbe CEE-Steckdose:
rot
CEE-Anschlussleitung:
Ja
Eigenschaft Material:
hochbruchfest
Leitungsschutzschalter:
Ja
Sicherheitsklappdeckel:
Ja
Farbe CEE-Gerätestecker:
rot
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Schutzart nach DIN EN 60529:
IP 44
Leitungsschutzschalter 32 A, 3-polig, C:
2 St.
CEE-Gerätestecker, 63 A, 5-polig, 400 V:
1 St.
CEE-Steckdose, 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h:
2 St.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
48
€ 6,70*
ab € 245,55*
€ 277,84*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,18*
€ 280,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,43*
€ 291,86*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 268,57*
€ 301,85*
Lager 223
6
Frei Haus
ab € 360,32*
€ 402,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,04*
€ 478,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,25*
€ 473,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,59*
€ 458,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,17*
€ 451,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,32*
€ 428,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60556
ab € 95,93*
Ähnlich
as - Schwabe
60812
ab € 171,09*
Ähnlich
as - Schwabe
60806
ab € 180,70*
Ähnlich
as - Schwabe
60813
ab € 187,03*
Ähnlich
as - Schwabe
60854
ab € 110,01*
Ähnlich
as - Schwabe
60809
ab € 185,52*
Ähnlich
as - Schwabe
60814
ab € 867,74*
Ähnlich
as - Schwabe
60557
ab € 98,37*
Ähnlich
as - Schwabe
60560
ab € 105,72*
Ähnlich
as - Schwabe
60804
ab € 160,88*
Ähnlich
as - Schwabe
60558
ab € 101,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.