Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

PÖSAMO Zierkette 1629 verkupfert-brüniert, 3,0mm, Rolle 20m, 170x93


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1629 verkupfert-brüniert, 3,0mm, Rolle 20m, 170x93
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1629 verkupfert-brüniert, 3,0mm, Rolle 20m, 170x93
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1629 verkupfert-brüniert, 3,0mm, Rolle 20m, 170x93
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1629 verkupfert-brüniert, 3,0mm, Rolle 20m, 170x93
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1629 verkupfert-brüniert, 3,0mm, Rolle 20m, 170x93
Artikel-Nr.:
     223-8280902
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000100343
EAN/GTIN:
     4011645002805
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette

PÖSAMO Zierkette 1629 verkupfert-brüniert, 3,0mm, Rolle 20m, 170x93

Zierkette aus Vierkantdraht, geprägt, gerade Form
• Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich
Weitere Informationen:
Fach:
20
Gewicht:
0.1725 kg/m
Abmessung:
170 x 93
Nenndicke:
3 mm
Oberfläche:
KB
Breite innen:
8 mm
Breite außen:
14 mm
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
Länge (Innen):
28 mm
Tragfähigkeit:
19 kg
ETA-Zulassung (1):
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
40
20
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,72*
€ 2,30*
7 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,90*
€ 35,70*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 29,45*
€ 39,14*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 27,02*
€ 40,21*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,13*
€ 42,82*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.