Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645002805, Diverse Zierk.1629 verk.-brün. 3x3 Ro.20m(170x93)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-703782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645002805
EAN/GTIN:
     4011645002805
Suchbegriffe:
Zierkette
ZIERK.1629
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645002805, Zierk.1629 verk.-brün. 3x3 Ro.20m(170x93), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
3,0 x 3,0 mm
T:
28,0 mm
AB:
14,0 mm
Oberfläche::
verkupfert, brüniert
Abmessungen:
170 x 93 mm
max. kg:
18
Rolle:
2,8 kg
Rolle::
20 m
Marke:
PÖSAMO
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
20
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,72*
€ 2,29*
Lager 260
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,77*
€ 35,52*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 28,90*
€ 38,46*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 29,53*
€ 39,00*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,40*
€ 42,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,52*
€ 42,2688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,29*
€ 38,4251
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,02*
€ 36,9138
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,14*
€ 34,6766
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,32*
€ 33,7008
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 26,77*
€ 31,8563
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 1,3385* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.