| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8280939 Herst.-Nr.: 1000300139 EAN/GTIN: 4011645008180 |
| |
|
| | |
| PÖSAMO Schweisskette, DIN 5685 verzinkt, rot-weiss, Rolle 10m, 250x110 Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, verzinkt, rot-weiß lackiert • Zum Absperren • Farbwechsel mit ungeschweißten Gliedern • Durch den Farbwechsel mit ungeschweißten Gliedern ist keine Angabe der Tragkraft möglich Weitere Informationen: | | Farbe: | rot-weiß | Teilung: | 42 mm | Abmessung: | 250 x 110 | Nenndicke: | 6 mm | Farbwechsel: | rot-weiß cm | Gesamtlänge: | 10 m | Breite außen: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 4,27* | € 5,74* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 33,46* | € 44,11* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 36,74* | € 48,38* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 39,64* | € 53,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 41,01* | € 54,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 57,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|