Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645008180, Diverse Rundstahlk.C6 St. Ro.10m (250x110)rot-weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-703230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645008180
EAN/GTIN:
     4011645008180
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685
rundstahlkette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645008180, Rundstahlk.C6 St. Ro.10m (250x110)rot-weiß, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
T:
42,0 mm
AB:
24,0 mm
Farbe:
rot-weiß
Abmessungen:
250 x 110 mm
Rolle::
10 m
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: DIN, RUNDSTAHLK.C6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
10
pro Meter
€ 8,50*
ab € 4,29*
€ 5,69*
Lager 260
20
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,32*
€ 43,55*
3 Tage
20
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 34,07*
€ 44,34*
5 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 35,89*
€ 46,87*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 36,72*
€ 47,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,55*
€ 51,8245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,82*
€ 48,5758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,40*
€ 46,886
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,88*
€ 45,0772
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,53*
€ 42,2807
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 3,332* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.