Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

PÖSAMO Ringkette 1601 vernickelt, 2,0mm, Rolle 40m, 170x93


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Ringkette 1601 vernickelt, 2,0mm, Rolle 40m, 170x93
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Ringkette 1601 vernickelt, 2,0mm, Rolle 40m, 170x93
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Ringkette 1601 vernickelt, 2,0mm, Rolle 40m, 170x93
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Ringkette 1601 vernickelt, 2,0mm, Rolle 40m, 170x93
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Ringkette 1601 vernickelt, 2,0mm, Rolle 40m, 170x93
Artikel-Nr.:
     223-8280949
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000100008
EAN/GTIN:
     4011645008470
Suchbegriffe:
Ringkette
Stahlkette
ringkette 2mm
ringkette

PÖSAMO Ringkette 1601 vernickelt, 2,0mm, Rolle 40m, 170x93

Zierkette aus Runddraht
• Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich
Weitere Informationen:
Fach:
1000
Gewicht:
0.09 kg/m
Teilung:
12 mm
Abmessung:
170 x 93 mm
Nenndicke:
2 mm
Oberfläche:
vernickelt
Gesamtlänge:
40 m
Breite außen:
10 mm
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
Tragfähigkeit:
15 kg
ETA-Zulassung (1):
Nein
Weitere Suchbegriffe: ringkette pösamo
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
40
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,03*
€ 1,43*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 34,54*
€ 45,55*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,36*
€ 46,40*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 31,64*
€ 46,93*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 38,35*
€ 49,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 57,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.