Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Ringkette 1601 Stahl-vernickelt 2 mm Ro.40m(170 x 93)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringkette 1601 Stahl-vernickelt 2 mm Ro.40m(170 x 93)
Ringkette 1601 Stahl-vernickelt 2 mm Ro.40m(170 x 93)
Ringkette 1601 Stahl-vernickelt 2 mm Ro.40m(170 x 93)
Ringkette 1601 Stahl-vernickelt 2 mm Ro.40m(170 x 93)
Ringkette 1601 Stahl-vernickelt 2 mm Ro.40m(170 x 93)
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645008470
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645008470
EAN/GTIN:
     4011645008470
Suchbegriffe:
Ringkette
Stahlkette
ringkette 2mm
ringkette
Zierkette aus Runddraht - Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich Oberfläche: WL: weiß lackiert S: schwarz M: vermessingt N: vernickelt- Abmessungen 170 x 93 mm - Ø 2,0 mm - T 12,0 mm - max. Tragkraft 15 kg - je Rolle 3,60 kg - AB 10,0 mm - Meter/Rolle 40 - Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Abmessungen:
170 x 93 mm
Ø:
2,0 mm
T:
12,0 mm
max. Tragkraft:
15 kg
je Rolle:
3,60 kg
AB:
10,0 mm
Meter/Rolle:
40
Oberfläche::
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: ringkette pösamo, aus, Ketten, Ringk1601, Runddraht, Zierkette, Zierketten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,03*
€ 1,43*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 34,54*
€ 45,55*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,36*
€ 46,40*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 31,64*
€ 46,93*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 38,35*
€ 49,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,55*
€ 54,2045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,39*
€ 49,2541
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,68*
€ 43,6492
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,10*
€ 42,959
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 35,47*
€ 42,2093
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 34,54*
€ 41,1026
pro Packung
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 0,8635* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.