Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Packschnur hanffarbig, 2,0mmx40m, auf Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Packschnur hanffarbig, 2,0mmx40m, auf Spule
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Packschnur hanffarbig, 2,0mmx40m, auf Spule
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Packschnur hanffarbig, 2,0mmx40m, auf Spule
Artikel-Nr.:
     223-8280955
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2400800013
EAN/GTIN:
     4011645008746
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur

PÖSAMO Packschnur hanffarbig, 2,0mmx40m, auf Spule

Packschnur
• Aus Polypropylen
Weitere Informationen:
Fach:
366
Farbe:
hanffarbig
Länge:
40 m
Gewicht:
0.06 kg
Nenndicke:
2 mm
Durchmesser:
2 mm
in Baustein:
1
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
ETA-Zulassung (1):
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
10
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,15*
8 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,21*
1
€ 9,80*
ab € 0,874*
€ 1,304*
2 Tage
69
25
€ 7,90*
ab € 0,95*
€ 1,33*
Lager 223
59
1
€ 8,50*
ab € 1,03*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.