Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO PF-Seil, gedreht hanffarbig, 8,0mm, Rolle 120m, 250x200


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PF-Seil, gedreht hanffarbig, 8,0mm, Rolle 120m, 250x200
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PF-Seil, gedreht hanffarbig, 8,0mm, Rolle 120m, 250x200
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PF-Seil, gedreht hanffarbig, 8,0mm, Rolle 120m, 250x200
Artikel-Nr.:
     223-8280976
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200200005
EAN/GTIN:
     4011645009774

PÖSAMO PF-Seil, gedreht hanffarbig, 8,0mm, Rolle 120m, 250x200

Polyfaser-Seil, 3-schäftig gedreht, DIN 83329
• Verrottungsbeständig
• Unempfindlich gegen Schmutz und Nässe
• Beständig gegen UV-Licht und Chemikalien
• Lange Lebensdauer

Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Fach:
116
Farbe:
hanffarbig
Länge:
120 m
Durchmesser:
8 mm
Eigenschaft:
3 schäftig gedreht
In Baustein:
1, 2
Meter/Spule:
120
in Baustein:
1
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
Tragfähigkeit:
74 kg
Abmessungen [mm]:
250x 200
ETA-Zulassung (1):
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
120
€ 4,79*
ab € 0,51*
€ 0,68*
22 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,69*
11 Tage
nicht lagernd
120
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 0,73*
Lager 223
nicht lagernd
120
€ 8,50*
ab € 0,60*
€ 0,78*
5 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Meter
Mindestbestellmenge: 120 Meter ( entspricht € 93,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.