Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil gedr. Poyf. 8mm Ro.120m(250x200)hanff.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Seil gedr. Poyf. 8mm Ro.120m(250x200)hanff.
Seil gedr. Poyf. 8mm Ro.120m(250x200)hanff.
Seil gedr. Poyf. 8mm Ro.120m(250x200)hanff.
Seil gedr. Poyf. 8mm Ro.120m(250x200)hanff.
Seil gedr. Poyf. 8mm Ro.120m(250x200)hanff.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645009774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200200005
EAN/GTIN:
     4011645009774
Suchbegriffe:
Seile
Polyfaser
Rollenware
Polyfaser-Seil
Polyfaser-Seil, 3-schäftig gedreht, DIN 83329 Verrottungsbeständig, unempfindlich gegen Schmutz und Nässe, beständig gegen UV-Licht und Chemikalien, lange Lebensdauer. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Farbe:
hanffarbig
Ø:
8,0 mm
Abmessungen:
250 x 200 mm
max. Tragkraft:
74 kg
Fach:
116
in Baustein:
1,2
Meter / Spule:
120
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645009774
Weitere Suchbegriffe: gedreht, 3-schäftig, 83329, DIN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
120
€ 4,79*
ab € 0,51*
€ 0,68*
22 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,69*
11 Tage
nicht lagernd
120
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 0,73*
38 Tage
nicht lagernd
120
€ 8,50*
ab € 0,60*
€ 0,78*
4 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Meter
Mindestbestellmenge: 120 Meter ( entspricht € 81,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.