Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Deckenhaken M10x120mm Gewinde, galvanisch verzinkt, 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Deckenhaken M10x120mm Gewinde, galvanisch verzinkt, 1St
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Deckenhaken M10x120mm Gewinde, galvanisch verzinkt, 1St
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Deckenhaken M10x120mm Gewinde, galvanisch verzinkt, 1St
Artikel-Nr.:
     223-8281055
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2101200009
EAN/GTIN:
     4011645018592
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken

PÖSAMO Deckenhaken M10x120mm Gewinde, galvanisch verzinkt, 1St

Deckenhaken mit Gewinde M10 und 2 Sechskantmuttern, verzinkt
• Innere Hakenweite 24 mm
• Hakenöffnung 10 mm
• Gewindelänge 70 mm
• Auf Karte
• Zu 10 Karten im Umkarton
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.127 kg
Ausführung:
gewundener Haken
Oberfläche:
verzinkt
Gesamtlänge:
120 mm
Gewindelänge:
70 mm
Hakenöffnung:
10 mm
Drahtdurchmesser:
8.8 mm
innere Hakenweite:
24 mm
Gewindedurchmesser:
10 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,16*
8 Tage
8
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,17*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 1,52*
€ 2,22*
€ 9,80*
ab € 1,64*
€ 2,39*
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 1,90*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.