| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8281210 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011645058994 |
| |
|
| | |
| PÖSAMO Schäkel gerade schwarz-verzinkt, 8,0mm-5/16" Schäkel, gerade, verzinkt • Gesenkgeschmiedet • Mit Zollgewinde Weitere Informationen: | | Typ: | Schäkel | Farbe: | schwarz | Tragkraft: | 200 kg | Werkstoff: | Stahl | Ausführung: | Bügel mit Schraub-Augbolzen | Höhe innen: | 32 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Breite innen: | 16 mm | Sicherungselement: | Augbolzen | Nenngröße Schäkel [Zoll]: | 5/16\" in" |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,5426* | € 1,9726* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 55,39* | € 70,55* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 55,345* | € 70,655* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 57,595* | € 77,955* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 71,08* | € 89,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 98,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|