| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8281229 Herst.-Nr.: DRSP3 EAN/GTIN: 4013514919726 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Drahtspanner verzinkt, grün, Gr.3 Drahtspanner, verzinkt, grün beschichtet Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Breite: | 25 mm | Länge: | 115 mm | Größe: | 3 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,67* | € 0,94* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,71* | € 0,95* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,70* | € 0,96* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 6,90* | ab € 0,83* | € 1,12* | | | | Lager 223 | | | | 50 | | € 8,50* | ab € 0,87* | € 1,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 59,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|