Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Hocker TEC 60 Holz, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPSTAR TOPSTAR Hocker TEC 60 Holz, Buche
Artikeldetailsicht TOPSTAR TOPSTAR Hocker TEC 60 Holz, Buche
Artikeldetailsicht TOPSTAR TOPSTAR Hocker TEC 60 Holz, Buche
Artikel-Nr.:
     223-8281237
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014296129945
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl

TOPSTAR Hocker TEC 60 Holz, Buche

Hocker Modell TEC 60, Sitz Buche

• Sitz: Buche natur
• Sitzhöhenverstellung: per Gasfeder
• Untergestell: stabiles Kunststoff-Fußkreuz
• Mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden

Hinweis: Optionales Zubehör gegen Aufpreis (Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm).
Weitere Informationen:
Garantie:
Ja
Rollendurchmesser:
50 mm
Anzahl Rollen:
5 St.
Farbe Sitzfläche:
Buche
Farbe Untergestell:
schwarz
Größe Sitzfläche:
350 mm
Material Sitzfläche:
Buche
Material Untergestell:
Kunststoff
Ausführung mit Rollen:
Ja
Ausführung mit Gleitern:
Nein
Gleiter mit Rutschschutz:
Nein
Sitzhöhenverstellung von bis:
390 - 520 mm
Ausführung mit Sattel Sitzfläche:
Nein
Ausführung mit runder Sitzfläche:
Ja
Ausführung mit 3-Bein Untergestell:
Nein
Ausführung mit 4-Bein Untergestell:
Nein
Ausführung mit Gasfeder-Verstellung:
Ja
Ausführung mit Fußring und Gleitern:
Nein
Ausführung mit Sitzhöhenverstellung:
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 51,40*
€ 64,16*
€ 4,95*
ab € 51,40*
€ 64,16*
€ 5,50*
ab € 54,96*
€ 69,68*
15 Tage
13
Frei Haus
ab € 67,67*
€ 83,10*
Lager 223
23
€ 8,50*
ab € 89,29*
€ 109,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.