Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 352 M4,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 352 M4,0 H.Gewindeb. D352 HSS M 4,0 Stz EXACT
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 352 M4,0 H.Gewindeb. D352 HSS M 4,0 Stz EXACT
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 352 M4,0 H.Gewindeb. D352 HSS M 4,0 Stz EXACT
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 352 M4,0 H.Gewindeb. D352 HSS M 4,0 Stz EXACT
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 352 M4,0 H.Gewindeb. D352 HSS M 4,0 Stz EXACT
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 352 M4,0 H.Gewindeb. D352 HSS M 4,0 Stz EXACT
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 352 M4,0 H.Gewindeb. D352 HSS M 4,0 Stz EXACT
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 352 M4,0 H.Gewindeb. D352 HSS M 4,0 Stz EXACT
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 352 M4,0 H.Gewindeb. D352 HSS M 4,0 Stz EXACT
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 352 M4,0 H.Gewindeb. D352 HSS M 4,0 Stz EXACT
Artikel-Nr.:
     223-8281541
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026558100081
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer

EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 352 M4,0

Handgewindebohrer-Satz, Metrisch
• Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
• HSS
• DIN 352
• Toleranz ISO 2 6H
• Vor-, Mittel- und Fertigschneider
• Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gang)
• In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe
Weitere Informationen:
DIN:
352
Typ:
N
Norm:
DIN 352
Basis:
Handgewindebohrer
Gewinde:
M4 in
Steigung:
0.7 mm
Toleranz:
7H
Werkstoff:
HSS
Gewindeart:
metrisch
Ausführung:
Salo/Dulo
Form Schaft:
zylindrisch
Oberfläche:
blank
Gesamtlänge:
45 mm
Schneidstoff:
HSS
Anschnittform:
Vierkant
Länge gesamt:
45 mm
Kernlochdurchmesser mm:
3,3 mm
Gewindesteigung:
0.7 mm
Schaft-Vierkant:
3,4 mm
Schneidrichtung:
rechts
Zusatzinformation:
Satz
Durchmesser Schaft:
3.4 mm
Länge der Schneide:
13 mm
Durchmesser Kernloch:
3.3 mm
Bearbeitungsverfahren:
Gewindeschneiden
Schaftdurchmesser mit Toleranz:
4,5 mm
Nenndurchmesser Gewinde:
M4
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,47*
3 Tage
9
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,79*
€ 5,49*
5 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,85*
€ 5,72*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 5,92*
Lager 223
9
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,06*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
05041
ab € 4,03*
Sonstiges
Exact
1604973
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.