Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACT Spiralbohrer HSS Co5, ähnlich DIN338N 7,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Spiralbohrer HSS Co5, ähnlich DIN338N 7,0mm Spiralb ähnl.D338N 130G 7,0mm HSS Co5 Exact
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Spiralbohrer HSS Co5, ähnlich DIN338N 7,0mm Spiralb ähnl.D338N 130G 7,0mm HSS Co5 Exact
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Spiralbohrer HSS Co5, ähnlich DIN338N 7,0mm Spiralb ähnl.D338N 130G 7,0mm HSS Co5 Exact
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Spiralbohrer HSS Co5, ähnlich DIN338N 7,0mm Spiralb ähnl.D338N 130G 7,0mm HSS Co5 Exact
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Spiralbohrer HSS Co5, ähnlich DIN338N 7,0mm Spiralb ähnl.D338N 130G 7,0mm HSS Co5 Exact
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Spiralbohrer HSS Co5, ähnlich DIN338N 7,0mm Spiralb ähnl.D338N 130G 7,0mm HSS Co5 Exact
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Spiralbohrer HSS Co5, ähnlich DIN338N 7,0mm Spiralb ähnl.D338N 130G 7,0mm HSS Co5 Exact
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Spiralbohrer HSS Co5, ähnlich DIN338N 7,0mm Spiralb ähnl.D338N 130G 7,0mm HSS Co5 Exact
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Spiralbohrer HSS Co5, ähnlich DIN338N 7,0mm Spiralb ähnl.D338N 130G 7,0mm HSS Co5 Exact
Artikel-Nr.:
     223-8281597
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026558327174
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

EXACT Spiralbohrer HSS Co5, ähnlich DIN338N 7,0mm

Spiralbohrer mit ROTASTOP®-Schaft, blank
• HSS Co5
• DIN 338
• Typ N
• Spitzenwinkel 130°
• Spiralwinkel 35°
• Schaft zylindrisch
• Seitenspanwinkel normal
• Kerndicke normal
• Kernanstieg normal
• Rechtsschneidend
Weitere Informationen:
Typ:
N
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Norm:
DIN 338
Emulsion:
empfohlen
Werkstoff:
HSS Co5
Gesamtlänge:
109 mm
Spirallänge:
69 mm
Spiralwinkel:
35 mm
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Spitzenwinkel:
130 °
Schneidrichtung:
rechts
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Schnittwert INOX:
18 m/min
Toleranz Bohrdurchmesser:
h8
Bohrer Durchmesser:
7 mm
Schnittwert Gusseisen:
35 m/min
Bohrer geeignet für:
Metall
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Schnittwert Stahl:
4 m/min | 15 m/min | 40 m/min | 16 m/min
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
40 m/min
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90 m/min
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10 m/min
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
24
20
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 6,13*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 4,36*
€ 6,30*
8 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 6,32*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,59*
€ 6,64*
Lager 223
14
1
€ 8,50*
ab € 5,98*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.