| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8281608 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026558327914 |
| |
|
| | |
| EXACT Spiralbohrersatz HSS-CO, ähnlich DIN 338N 1-10mm, 19-teilig Spiralbohrer-Satz mit ROTASTOP®-Schaft, blank • HSS Co5 • DIN 338 • Typ N • Spitzenwinkel 130° • Spiralwinkel 35° • Schaft zylindrisch • Seitenspanwinkel normal • Kerndicke normal • Kernanstieg normal • Rechtsschneidend Weitere Informationen: | | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | Norm: | DIN 338 | Emulsion: | empfohlen | Werkstoff: | HSS-Co5 | Spanwinkel: | 35 ° | Durchmesser-Toleranz: | h8 | Bohrer Typ: | Bohrer Set | Spitzenwinkel: | 130 ° | steigend um mm: | 0.5 mm | Schneidrichtung: | rechts | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Schnittwert INOX: | 18 m/min | Anzahl der Bohrer: | 19 mm | Schnittwert Gusseisen: | 35 m/min | Bohrer geeignet für: | Metall | Oberfläche/Beschichtung: | blank | Schnittwert Stahl: | 4 m/min | 15 m/min | 40 m/min | 16 m/min | Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze: | 40 m/min | Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 90 m/min | Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | 10 m/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,60* | € 96,91* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 76,29* | € 96,92* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,81* | € 100,35* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,95* | € 100,54* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 114,02* | € 138,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|