Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜBA Erd-/Betonstampfer 200x200x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜBA MÜBA Erd-/Betonstampfer 200x200x30mm
Artikeldetailsicht MÜBA MÜBA Erd-/Betonstampfer 200x200x30mm
Artikeldetailsicht MÜBA MÜBA Erd-/Betonstampfer 200x200x30mm
Artikel-Nr.:
     223-8282159
Hersteller:
     Müba
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031549120306
Suchbegriffe:
Betonstampfer
Erdstampfer
betonstampfer

MÜBA Erd-/Betonstampfer 200x200x30mm

Erd- und Betonstampfer
• Grundplatte 30 mm stark
• Mit Stahlrohr-T-Griff
• Lackiert
• Zum Verdichten kleinerer Flächen aus Beton, Erdreich, Sand oder Schotter
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
Stahl
Griffform:
T-Griff
Oberfläche:
lackiert
Höhe Stampffuß:
30 mm
Breite Stampffuß:
200 mm
Länge Stampffuß:
200 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,07*
€ 45,44*
€ 4,90*
ab € 37,27*
€ 51,00*
2 Tage
23
€ 6,90*
ab € 38,25*
€ 52,20*
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 39,16*
€ 53,59*
Lager 223
23
€ 8,50*
ab € 50,40*
€ 67,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.