Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACK-CAT Antirutschbodenbelag 1,20mx1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BLACK-CAT BLACK-CAT Antirutschbodenbelag 1,20mx1m
Artikeldetailsicht BLACK-CAT BLACK-CAT Antirutschbodenbelag 1,20mx1m
Artikeldetailsicht BLACK-CAT BLACK-CAT Antirutschbodenbelag 1,20mx1m
Artikel-Nr.:
     223-8282171
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034216007276
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

BLACK-CAT Antirutschbodenbelag 1,20mx1m

»Black-Cat«-Permagrip Sicherheits-Bodenmatte
• Dauerhafte, sehr robuste und langlebige Bodenauflagematte für innen und außen
• Leichter, angenehm weicher und federnder Bodenbelag, nur 2,5 kg/m2 schwer
• Sichere Rutschhemmung auf glatten Oberflächen (ab 3 m2) – sonst Befestigung
• Robuste Oberseite, rutschhemmende Unterseite und nur 8 mm stark
• Durchbrochene Oberfläche für optimale Schmutzfang-Wirkung
• Mit Rollstuhl, Rollwagen und Sackkarren bis 120 kg überfahrbar
• Leicht zu säubern: einfach ausschütteln, absaugen oder mit Wasserstrahl reinigen
• Auch bei Nässe höchste Rutschsicherung (evtl. Glatteis vor Auflage entfernen)
• Einsetzbar auf allen Holzarten, Beton, Stein, Fliesen, Marmor und PVC-Böden
• Geeignet für glatte Oberflächen, z.B. Hauseingang, Vorplatz oder Eingangshallen, Messe- und Verkaufs-Standflächen, Werkstatt- und Hallengänge, Großbaustellen, Gerüstbau und Winterbaustellen (gegen Rutschunfälle), Autowaschhallen sowie Camping- und Wohnmobilvorplätze, Balkone und Terrassen sowie für alle Wege im Innen- und Außenbereich, Brücken und Wege, z.B. in Ausstellung, Messe/Gartenschau, Krankenhaus, Physiotherapie, Pflegebereich und Altenheim
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
1200 mm
Länge:
1000 mm
Branche:
universelle Branche
Farbton:
anthrazitgrau
Stärke:
8 mm
Material:
PVC-beschichtetes Polyestergewebe
Einsatzbereich:
Anti-Rutschmatte
Anzahl Einlagen:
2 St.
Drainageschlitze:
Ja
Maximale Temperaturbeständigkeit:
60 °C
Minimale Temperaturbeständigkeit:
-40 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
pro Stück
€ 35,99*
ab € 44,85*
€ 59,09*
3 Tage
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 46,68*
€ 61,62*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 47,64*
€ 62,50*
2 Tage
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 48,99*
€ 64,08*
Lager 223
3
pro Stück
€ 8,50*
ab € 51,12*
€ 66,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.