Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACK-CAT Antirutschbodenbelag 0,60mx1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BLACK-CAT BLACK-CAT Antirutschbodenbelag 0,60mx1m
Artikeldetailsicht BLACK-CAT BLACK-CAT Antirutschbodenbelag 0,60mx1m
Artikeldetailsicht BLACK-CAT BLACK-CAT Antirutschbodenbelag 0,60mx1m
Artikel-Nr.:
     223-8282172
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034216007283
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

BLACK-CAT Antirutschbodenbelag 0,60mx1m

»Black-Cat«-Permagrip Sicherheits-Bodenmatte
• Dauerhafte, sehr robuste und langlebige Bodenauflagematte für innen und außen
• Leichter, angenehm weicher und federnder Bodenbelag, nur 2,5 kg/m2 schwer
• Sichere Rutschhemmung auf glatten Oberflächen (ab 3 m2) – sonst Befestigung
• Robuste Oberseite, rutschhemmende Unterseite und nur 8 mm stark
• Durchbrochene Oberfläche für optimale Schmutzfang-Wirkung
• Mit Rollstuhl, Rollwagen und Sackkarren bis 120 kg überfahrbar
• Leicht zu säubern: einfach ausschütteln, absaugen oder mit Wasserstrahl reinigen
• Auch bei Nässe höchste Rutschsicherung (evtl. Glatteis vor Auflage entfernen)
• Einsetzbar auf allen Holzarten, Beton, Stein, Fliesen, Marmor und PVC-Böden
• Geeignet für glatte Oberflächen, z.B. Hauseingang, Vorplatz oder Eingangshallen, Messe- und Verkaufs-Standflächen, Werkstatt- und Hallengänge, Großbaustellen, Gerüstbau und Winterbaustellen (gegen Rutschunfälle), Autowaschhallen sowie Camping- und Wohnmobilvorplätze, Balkone und Terrassen sowie für alle Wege im Innen- und Außenbereich, Brücken und Wege, z.B. in Ausstellung, Messe/Gartenschau, Krankenhaus, Physiotherapie, Pflegebereich und Altenheim
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
600 mm
Länge:
1000 mm
Branche:
universelle Branche
Farbton:
anthrazitgrau
Stärke:
8 mm
Material:
PVC-beschichtetes Polyestergewebe
Einsatzbereich:
Anti-Rutschmatte
Anzahl Einlagen:
2 St.
Drainageschlitze:
Ja
Maximale Temperaturbeständigkeit:
60 °C
Minimale Temperaturbeständigkeit:
-40 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 21,44*
€ 28,55*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,47*
€ 28,56*
2 Tage
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,47*
€ 29,93*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 23,00*
€ 31,29*
Lager 223
4
pro Stück
€ 8,50*
ab € 27,94*
€ 37,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.