Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTG Spiralbohrer 8,90mm, geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PTG PTG Spiralbohrer 8,90mm, geschliffen Spiralb. DIN338RN HSSCo 8,90mm gesch. PTG
Artikeldetailsicht PTG PTG Spiralbohrer 8,90mm, geschliffen Spiralb. DIN338RN HSSCo 8,90mm gesch. PTG
Artikeldetailsicht PTG PTG Spiralbohrer 8,90mm, geschliffen Spiralb. DIN338RN HSSCo 8,90mm gesch. PTG
Artikeldetailsicht PTG PTG Spiralbohrer 8,90mm, geschliffen Spiralb. DIN338RN HSSCo 8,90mm gesch. PTG
Artikeldetailsicht PTG PTG Spiralbohrer 8,90mm, geschliffen Spiralb. DIN338RN HSSCo 8,90mm gesch. PTG
Artikeldetailsicht PTG PTG Spiralbohrer 8,90mm, geschliffen Spiralb. DIN338RN HSSCo 8,90mm gesch. PTG
Artikeldetailsicht PTG PTG Spiralbohrer 8,90mm, geschliffen Spiralb. DIN338RN HSSCo 8,90mm gesch. PTG
Artikeldetailsicht PTG PTG Spiralbohrer 8,90mm, geschliffen Spiralb. DIN338RN HSSCo 8,90mm gesch. PTG
Artikeldetailsicht PTG PTG Spiralbohrer 8,90mm, geschliffen Spiralb. DIN338RN HSSCo 8,90mm gesch. PTG
Artikel-Nr.:
     223-8282309
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4040389034834
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

PTG Spiralbohrer 8,90mm, geschliffen

Spiralbohrer-RATIOLINE, gold-finish
• HSS Co
• DIN 338
• Typ N
• Spitzenwinkel 130°
• Spiralwinkel 30-35°
• Schaft zylindrisch
• Zum Bohren von Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert (über 800 N/mm²), Grauguss, Temperguss, hochlegierte Stähle, sowie Vergütungs- und Einsatzstähle insbesondere Warm- und Kaltarbeitsstähle
• Rechtsschneidend

Lieferung: In Quadropack mit Aufhänger.
Weitere Informationen:
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Anschliff:
Kreuzanschliff
Werkstoff:
HSS-Co
Ausführung:
profilgeschliffen, cobaltlegiert
Gesamtlänge:
125 mm
Spirallänge:
81 mm
Spiralwinkel:
30-35 mm
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Innenkühlung:
0
Ohne Kühlung:
0
Schneidrichtung:
rechts
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Anwendungsgebiet:
Stahl, Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einssatzstähle, Warm- und Kaltarbeitsstähle
Spitzenanschliff:
130 °
Toleranz Bohrdurchmesser:
h8
Bohrer Durchmesser:
8,9 mm
Bohrer geeignet für:
Metall
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,43*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,18*
€ 4,59*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,34*
€ 4,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,37*
€ 4,85*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 4,20*
€ 5,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.