| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8282628 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569735629 |
| |
|
| | |
| LA-KA-PE Stapelkasten grün, 200x150x120mm, geschlossen Transportkasten TK 200/120-0, Wände/Boden geschlossen • Aus Polypropylen, Lebensmittel geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen • Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt • Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen • Ohne Grifflochung Abb. zeigt Farbe grau (Beispielbild). Weitere Informationen: | | Höhe: | 120 mm | Breite: | 100 mm | Länge: | 200 mm | Auflast: | 500 kg | Stapelbar: | Ja | Grifflochung: | Nein | Nutzmaß Höhe: | 110 mm | Material Kasten: | Polypropylen | Nutzmaß Breite: | 57 mm | Nutzmaß Länge: | 155 mm | Farbe/Lackierung: | grün | Boden geschlossen: | Ja | Wände durchbrochen: | Nein | Temperaturbeständig von bis: | -20 bis 60 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,21* | € 4,42* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,42* | € 5,90* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,22* | € 8,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|